BRADY 50993ロックアウトステーション未充填30インチの高さ
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
アイテム価格 | ロックアウトステーション |
色 | ホワイト |
深さ | 5.25 " |
高さ | 30 " |
材料 | ポリスチレン |
最大南京錠の数 | 18 |
コンポーネントの数 | 0 |
含まれている南京錠の数 | 0 |
幅(Width) | 25 " |
船の重量(kg) | 6.53 |
船高(cm) | 25.15 |
船の長さ(cm) | 87.63 |
船幅(cm) | 75.95 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | クロージャタイプ | 色 | 深さ | 高さ | 言語設定 | 材料 | 最大南京錠の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50994 | 19.5 " | - | 赤/白 | 5" | 26 " | - | ポリスチレン | 20 | ¥81,400 | ||
50996 | 19.5 " | - | 赤/白 | 5" | 26 " | - | ポリスチレン | 20 | ¥119,892 | ||
105932 | 13.25 " | - | イエロー | 2.5 " | 17 " | - | ポリプロピレン | - | ¥32,185 | ||
105942 | 17 " | - | イエロー | 6.75 " | 17 " | - | ポリプロピレン | - | ¥30,194 | ||
50997 | 12 " | - | 赤/白 | 4" | 18 " | - | ポリスチレン | - | ¥59,293 | ||
50995 | 19.5 " | - | 赤/白 | 5" | 26 " | - | ポリスチレン | - | ¥178,172 | ||
LC228E | 8.5 " | - | イエロー | 4" | 8.5 " | - | アクリル | 1 | ¥14,942 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。