アイテム価格 | 5/8ナイロンスペーサーとネジ |
必要なバッテリー | いいえ |
高さ | 0.25 " |
長さ | 0.63 " |
材料 | アルミニウム |
サブカテゴリ | コンポーネントアクセサリ |
タイプ | コンポーネントアクセサリ |
UPC | 782239933044 |
幅(Width) | 0.25 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。