BRADLEY S93-580 ウォッシュファウンテン 半円形 グレー 赤外線
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
アイテム価格 | ウォッシュファウンテン |
流域の深さ(インチ) | 8-1/2 |
流域の高さ | 34インチ |
色 | エンパイアグレー |
接続排水(In。) | 2 |
排水タイプ | 上からの供給で中央に上昇するベント |
注ぐ速さ | 2.50 GPM |
グリーン認証またはその他の認定 | GREENGUARD認定 |
材料 | テレオン(R) |
作動圧力 | 20-80 |
操作タイプ | 赤外線センサー |
全体の高さ | 55.75 " |
全幅 | 54 " |
奉仕された人々 | 4 |
タイプ | 半円形 |
電圧タイプ | 110 |
水接続 | 1インチ |
船の重量(kg) | 123.75 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 144.78 |
船幅(cm) | 114.3 |
HSコード | 7324100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | 排水タイプ | 注ぐ速さ | 奉仕された人々 | アイテム価格 | 材料 | 操作タイプ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S93-577 | 36 " | 下からの供給でオフラインベント | 1.25 gpm | 3 | ウォッシュファウンテン | テレオン(R) | 赤外線センサー | 53.25 " | ¥1,444,849 | ||
S93-579 | 54 " | 下からの供給でオフラインベント | 2.50 GPM | 4 | ウォッシュファウンテン | テレオン(R) | 赤外線センサー | 55.75 " | ¥1,970,376 | ||
S93-627 | 25.25 " | 下からの供給でオフラインベント | 0.50(スプレーヘッドあたり) | 3 | 浅いボウル洗面台 | ステンレス鋼 | フットコントロールホールド-オープンエアバルブ | 43.5 " | ¥1,467,837 | ||
S93-628 | 25.25 " | 上からの供給で中央に上昇するベント | 0.50 GPM | 3 | 浅いボウル洗面台 | ステンレス鋼 | フットコントロールホールド-オープンエアバルブ | 43.5 " | ¥1,396,061 | ||
S93-629 | 25.25 " | 下からの供給でオフラインベント | 0.50(スプレーヘッドあたり) | 3 | 浅いボウル洗面台 | ステンレス鋼 | 赤外線センサー | 43.5 " | ¥1,230,481 | ||
S93-630 | 25.25 " | 上からの供給で中央に上昇するベント | 0.50(スプレーヘッドあたり) | 3 | 浅いボウル洗面台 | ステンレス鋼 | 赤外線センサー | 43.5 " | ¥1,168,981 | ||
S93-631 | 25.25 " | 下からの供給でオフラインベント | 0.50(スプレーヘッドあたり) | 4 | 浅いボウル洗面台 | ステンレス鋼 | フットコントロールホールド-オープンエアバルブ | 43.5 " | ¥1,541,186 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。