BRADLEY S19314UUハロー洗眼剤、プラスチックシャワーヘッド、SSシュラウド&ボウル、手足式洗眼剤
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
アイテム価格 | 洗眼剤 |
ボウル径 | 10-3 / 4」 |
色 | イエロー |
アイウォッシュはによって活性化します | フラグプッシュハンドル |
洗眼ボウル素材 | ステンレス鋼 |
頭径 | 3-1 / 9」 |
取り付け | フリースタンディング |
パイプ材質 | 亜鉛めっき鋼 |
シャワーヘッドが作動する | ハンドルまたはフットアクティベーションを引く |
シャワーヘッド素材 | ステンレス鋼シュラウド付きプラスチック |
UPC | 084241015290 |
船の重量(kg) | 19.8 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 7324900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 色 | 深さ | 取り付け | 頭の数 | シャワーヘッド素材 | 幅(Width) | アイウォッシュはによって活性化します | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S19-270BL | 洗眼剤 | シルバー | 8.625 " | デッキ、左手 | 2 | - | 17.38 " | フラグプッシュハンドル | ¥90,603 | ||
S1944022ABC | 洗眼剤 | - | - | 壁 | - | - | - | - | ¥111,719 | ||
S19-270HD | 洗眼剤 | シルバー | 5.625 " | デッキ | 2 | - | 14.25 " | スイングダウン | ¥125,366 | ||
S19-270B | 洗眼剤 | シルバー | 8.625 " | デッキ、右手 | 2 | - | 17.38 " | フラグプッシュハンドル | ¥86,748 | ||
S19-200B | 洗眼ステーション | クロム | 4" | 蛇口 | 2 | - | 7.625 " | ノブを引く | ¥23,687 | ||
S19-270C | 洗眼剤 | シルバー | 5.625 " | デッキ | 2 | - | 14.25 " | 空振り | ¥100,195 | ||
S19314SB | 洗眼剤 | イエロー | - | フリースタンディング | - | プラスチック | - | フラグプッシュハンドル | ¥235,095 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。