フロアポリッシャー | Raptor Supplies 日本

フロアポリッシャー

フィルタ

形式モデル直径価格
A500012 "¥9,651
A500014 "¥11,551
A500016 "¥13,540
TENNANT -

ウォークビハインドおよびライダーフロアスクラバー

形式モデルアイテム価格価格
ALPTB03328床スクラバー¥1,159,213
B9022310床スクラバー¥1,368,840
C9022002床スクラバー¥1,793,330
D9022005床スクラバー¥2,128,995
E9022007床スクラバー¥2,802,008
FM-T380AMR-ecH20ライダーフロアスクラバー¥20,095,379
E9022009ライダーフロアスクラバー¥3,224,815
FM-T380AMRライダーフロアスクラバー¥19,566,855
G9022000スクラバー¥1,292,212
H9022008スクラバー¥2,698,376
I9022006スクラバー¥2,191,484
J1251580フロアスクラバーの後ろを歩く¥649,006
BISSELL COMMERCIAL -

フロアマシンパッド

形式モデルアイテム価格価格
A437.054BGカーペットボンネット¥9,607
B437.053BGカーペットボンネット¥8,574
C437.051BG研磨パッド¥1,959
D437.049BGスクラブパッド¥1,876
E437.071BGストリッピングパッド¥2,195
PREMIER -

フロアマシンパッド

形式モデル価格
Aパッド 4020 WHI¥8,357
Bパッド 4020 レッド¥8,534
Cパッド403¥9,683
3M -

フロアマシンパッド

形式モデルアイテム価格価格パッケージ。 数量
A85079バフパッド¥66,6011
Aボンネットパッドカーペットボンネット¥39,6461
Aボンネットパッドカーペットボンネット¥44,1101
B27989パッド¥35,6591
B27988パッド¥38,1261
B27986パッド¥27,4951
B27990パッド¥34,4031
B27987パッド¥20,5701
C5300-12スクラブパッド¥7,9495
TOUGH GUY -

フロアマシンパッド

形式モデルアイテム価格価格パッケージ。 数量
A402V91バニシングパッド¥12,5605
B402V82バニシングパッド¥20,8975
A402V92バニシングパッド¥15,6185
A402W42バーニッシュパッド¥4,9085
C402W07クリーニングパッド¥7,3465
C402W08クリーニングパッド¥8,3705
C402W09クリーニングパッド¥9,1715
D6DNA6フロアパッド¥37,8185
D6DNA7フロアパッド¥52,2175
D6DNA8フロアパッド¥65,8605
E402W27スクラブパッド¥6,4435
F402W25スクラブパッド¥13,82710
G402W02ストリッピングパッド¥12,1555
H453T21ストリッピングパッド¥64,34210
I402W14ストリッピングパッド¥4,6755
3M -

ダイヤモンド研磨長方形、3 3/4 X 9 インチ

形式モデル価格
A86027¥163,667
B86025ゴールド¥163,667
C86026レッド¥163,667
SCOTCH-BRITE -

研磨研磨パッド

形式モデル価格パッケージ。 数量
A1000-14¥322,6602
B3000-16¥328,7802
B3000-18¥342,8902
B3000-20¥353,6002
A1000-16¥328,7802
A1000-20¥353,6002
B3000-15¥324,8702
B3000-17¥331,5002
B3000-14¥322,6602
A1000-19¥349,1802
B3000-13¥309,4002
A1000-18¥342,8902
A1000-13¥309,4002
B3000-19¥349,1802
A1000-17¥331,5002
A1000-15¥324,8702
SCOTCH-BRITE -

フロアマシンパッド

形式モデルアイテム価格価格
A3400-24バニシングパッド¥25,266
B96-20クリーニングパッド¥5,446
C08423ダイヤモンドフロアパッドプラス¥132,011
D23894ダイヤモンドフロアパッドプラス¥103,368
D08421ダイヤモンドフロアパッドプラス¥172,465
E09543スクラブパッド¥40,477
E09558スクラブパッド¥63,318
E09545スクラブパッド¥34,301
FSPPP17ストリッピングパッド¥24,023
GSPP14X20ストリッピングパッド¥60,617
FSPPP13ストリッピングパッド¥16,156
HSPP14X28ストリッピングパッド¥68,170
ISPPP4-5/8X10ストリッピングパッド¥15,412
FSPPP20ストリッピングパッド¥28,330
FSPPP19ストリッピングパッド¥28,685
FSPPP18ストリッピングパッド¥27,465
JSPP14X32ストリッピングパッド¥72,118
KSPPP16ストリッピングパッド¥20,708
FSPPP15ストリッピングパッド¥16,857
ISPPP14X28ストリッピングパッド¥42,727
ISPPP14X24ストリッピングパッド¥41,890
ISPPP14X20ストリッピングパッド¥40,326
FSPPP14ストリッピングパッド¥16,356
LSPP12X18ストリッピングパッド¥41,014
ISPPP12X18ストリッピングパッド¥24,531
形式モデルマシンのサイズ騒音レベル価格
A9759017 "69 dBA¥342,524
A9759520 "66 dBA¥346,585
TENNANT -

フロアマシンパッド

形式モデル価格
A1232649¥77,806
B1232647¥91,247
C1232650¥77,806
D1232651¥85,446
E1232645¥77,806
F1232648¥91,247
BISSELL COMMERCIAL -

回転ブラシ

形式モデル価格
A237.049BG¥12,033
B237.058BG¥12,588
C237.057BG¥12,291
D237.047BG¥12,116
DAYTON -

床スクラバー

形式モデル価格
A460U42¥1,167,851
見積依頼
B56NU89¥2,274,986
見積依頼
C56NU88¥1,680,267
見積依頼
D40PM20¥1,183,756
見積依頼
E55KM10¥1,269,838
F56NU90¥1,790,295
見積依頼
NOBLES -

回転ブラシ

形式モデルアイテム価格価格
A1209188ブラシ¥60,477
B1212762ブラシ¥36,333
C1016763ロータリーブラシ¥79,228
D1213034ロータリーブラシ¥76,372
E1213035ロータリーブラシ¥62,730
F1016805ロータリーブラシ¥108,396
G1213033ロータリーブラシ¥131,730
H1213041ロータリーブラシ¥83,119
G1213037ロータリーブラシ¥102,080
I1210136ロータリーブラシ¥66,599
BONA -

フロアマシンパッド

形式モデルアイテム価格価格
AASO312525バフパッド¥440,259
BAS0003177バフパッド¥506,850
CAASDIAMD6180ストリッピングパッド¥197,873
CAASダイヤモンド18ストリッピングパッド¥229,695
ABILITY ONE -

フロアマシンパッド

形式モデルアイテム価格価格
A7910-01-513バフパッド¥12,429
B7910-01-513バニシングパッド¥33,653
C7910-01-513バニシングパッド¥20,663
D7910-01-513バニシングパッド¥41,707
D7910-01-501バニシングパッド¥18,666
B7910-01-513バニシングパッド¥33,143
B7910-01-513バニシングパッド¥20,812
B7910-01-513バニシングパッド¥13,933
B7910-01-513バニシングパッド¥17,131
E7910-01-513バニシングパッド¥7,705
B7910-01-513バニシングパッド¥12,254
B7910-01-513バニシングパッド¥18,600
F7910-01-513バニシングパッド¥12,318
G7910-01-512バニシングパッド¥7,930
H7910-01-363バニシングパッド¥12,601
I7910-01-512バニシングパッド¥10,873
J7910-01-512バニシングパッド¥11,912
K7910-01-091バニシングパッド¥11,411
B7910-01-513バニシングパッド¥12,684
B7910-01-513バニシングパッド¥12,320
B7910-01-513バニシングパッド¥14,779
L7910-01-513バニシングパッド¥15,136
B7910-01-513バニシングパッド¥18,704
B7910-01-513バニシングパッド¥16,776
M7910-01-512バニシングパッド¥5,848
DAYTON -

フロアスクラバー、シングル、17 "サイズ、1.5 Hp、175 Rpm

デイトン フロアスクラバーは、商業および産業施設のあらゆる種類の硬質床を洗浄するためのたわしブラシを使用する多目的洗浄機です。 これらのユニットは、モーターの速度を低下させるための三重遊星歯車を備えた金属構造を特徴としています。 これらには、不正アクセスを制限するための安全ロックアウト スイッチと、クリーニング パッドを保持するためのパッド ドライバーが含まれています。 17 インチと 20 インチの機械サイズを取り揃えたこれらの床スクラバーの幅広い製品群からお選びください。

形式モデルマシンのサイズ価格
A6UFR517 "¥387,427
B6UFR420 "¥342,637
3M -

3Mツイスト用フロアクリーナー

形式モデルアイテム価格価格
A24Hクリーナー¥32,506
B33Hクリーナー¥25,472
C24Aハードフロアクリーナー¥25,791
3M -

シリーズ薬品を使用しない床クリーナー

形式モデル価格
A3L¥26,760
B3H¥26,760
3M -

不織布ポリエステル繊維丸型、17 インチ

形式モデル直径価格
A3050-19ライトブルー-¥17,442
A3050ライトブルー27 "¥41,769
B3050-17ライトブルー-¥15,829
C3050ライトブルー20 "¥20,599
D3600ピンク17 "¥13,929
BISSELL COMMERCIAL -

フロアスクラバー、115 VAC 5.4A、60Hz、175 RPM ブラシ速度、30 フィート

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
BGEM9000CN9NDB¥186,838
12