TORNADO 97590 フロアスクラバー シングル 17 インチ 1.5hp 175rpm
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
アイテム価格 | 床スクラバー |
ブラシ速度 | 175回転 |
構造 | 圧延鋼 |
コード長 | 50 '' " |
マシンのサイズ | 17 " |
モーター | 1.5 HP |
電源 | 115 VAC @ 60 Hz |
騒音レベル | 69 dBA |
速度 | 単発講座 |
船の重量(kg) | 51.26 |
船高(cm) | 128.27 |
船の長さ(cm) | 65.53 |
船幅(cm) | 57.15 |
HSコード | 8479892000 |
プロダクト | モデル | マシンのサイズ | 騒音レベル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
97595 | 20 " | 66 dBA | ¥346,585 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。