入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角キー |
アーム長さ | 8.5 " |
ブレード材質 | ステンレス鋼 |
終了 | サテン |
ハンドルの色 | オレンジ |
ハンドルの長さ | 3.75 " |
ハンドル材料 | プラスチック |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
測定タイプ | メトリック |
形状 | T |
テザー対応 | テザーに対応していません |
チップサイズ | 6 mm |
作用角 | 90度 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 0.71 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。