DWYER INSTRUMENTS 490A-1-HKITデジタル温水圧力計キット、30 PSI
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空計アクセサリーキット |
バッテリーの持続時間 | 100の時間。 |
バッテリタイプ | |
接続サイズ | 1 / 4 " |
数字を表示する | 4桁 |
タイプを表示します。 | LCD |
グレード | グレード316L |
マックス。 圧力 | 30 psig |
動作温度 範囲 | 32度140度までF |
必要な電力 | 9V |
圧力範囲 | 0から15へのpsi |
製品データシート | dwyer-instruments-490a-1-hkit.pdf |
接液材料 | ステンレス鋼、PTFE、真鍮、銅 |
船の重量(kg) | 6.12 |
原産国 | USA |
モデル | マックス。 圧力 | 圧力範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
490A-2-HKIT | 60 psig | 0から30へのpsi | - | 見積依頼
|
490A-6-HKIT | 400 psig | 0から200へのpsi | - | 見積依頼
|
490A-4-HKIT | 200 psig | 0から100へのpsi | - | 見積依頼
|
490A-5-HKIT | 1000 psig | 0から500へのpsi | - | 見積依頼
|
490A-3-HKIT | 100 psig | 0から50へのpsi | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。