入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧ホイール |
ボア径 | 5 / 8 " |
容量 | 435ポンド |
終了 | パウダーコーティング |
車軸に適合 | 5 / 8 " |
フレーム仕上げ | パウダーコーティング |
ハブカラー | シルバー |
ハブ素材 | 鋼 |
ハブの種類 | 対称の |
ハブ幅 | 6" |
負荷定格 | 435ポンド |
プライ | 2 |
タイヤリム径 | 9" |
タイヤサイドウォールNo. | 4.00-8 |
タイヤの厚さ | 4" |
トレッド | リブ付き |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイール直径 | 16 " |
ホイールの幅 | 3 29 / 32 " |
船の重量(kg) | 3.27 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8716900000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。