入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョーカップリングインサート |
色 | レッド |
カップリングサイズ | JC36 / JCC36 / MJC57 / MJCC57 |
最大角度のずれ | 0.8 |
最大軸方向のずれ(インチ) | 0.05 |
最大平行ずれ(インチ) | 0.004 |
マックス。 RPM | 8000 |
マックス トルク | 820インチポンド |
使用可能な温度範囲(F) | -10~180 |
トルク | 410インチポンド |
ねじり剛性(Deg./In.-Lbs。) | 0.003 |
タイプ | ウレタンスパイダー |
UPC | 634529068922 |
幅(Width) | 0.75 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 外径 | 色 | カップリングサイズ | サイズ | トルク | ねじり剛性(Deg./In.-Lbs。) | 幅(Width) | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD10 / 15-92Y | - | イエロー | JC10 / MJC15 | - | 5インチポンド | 0.270 | 0.197 " | ジョーカップリングインサート | ¥3,357 | ||
JD10 / 15-85B | - | 青 | JC10 / MJC15 | - | 2.4インチポンド | 0.450 | 0.197 " | ジョーカップリングインサート | ¥4,216 | ||
JD10 / 15-98R | - | レッド | JC10 / MJC15 | - | 8インチポンド | 0.121 | 0.197 " | ジョーカップリングインサート | ¥3,259 | ||
JD12 / 19-92Y | - | イエロー | JC12 / MJC19 | - | 9インチポンド | 0.257 | 0.25 " | ジョーカップリングインサート | ¥4,014 | ||
JD12 / 19-98R | - | レッド | JC12 / MJC19 | - | 15インチポンド | 0.114 | 0.25 " | ジョーカップリングインサート | ¥4,139 | ||
JD16 / 25-92Y | - | イエロー | JC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25 | - | 29インチポンド | 0.067 | 0.333 " | ジョーカップリングインサート | ¥4,466 | ||
JD16 / 25-85B | - | 青 | JC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25 | - | 15インチポンド | 0.108 | 0.333 " | ジョーカップリングインサート | ¥6,001 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。