入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バークランプ/スプレッダー |
バーの素材 | プラスチック |
容量 | 12 " |
演算 | レールの前面、側面、および背面をクランプまたはスプレッド |
ハンドル材料 | 2成分プラスチック |
拡散範囲(インチ) | 6-1/2 to 19-1/2 |
喉の深さ | 3-1 / 2」 |
タイプ | 片手 |
船の重量(kg) | 0.83 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 容量 | 演算 | ハンドル材料 | 喉の深さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZS15-8 | 6" | レールの前面、側面、および背面をクランプまたはスプレッド | 2成分プラスチック | 3-1 / 2」 | 片手 | ¥5,221 | ||
EZS45-8 | 18 " | レールの前面、側面、および背面をクランプまたはスプレッド | 2成分プラスチック | 3-1 / 2」 | 片手 | ¥6,885 | ||
EZS60-8 | 24 " | レールの前面、側面、および背面をクランプまたはスプレッド | 2成分プラスチック | 3-1 / 2」 | 片手 | ¥6,999 | ||
EZS90-8 | 36 " | レールの前面、側面、および背面をクランプまたはスプレッド | 2成分プラスチック | 3-1 / 2」 | 片手 | ¥8,701 | ||
CL-24 | 24 " | 溶接・組立・加工・修理用 | 電気亜鉛メッキ スライドピン T ハンドル | 4" | 爪 | ¥44,000 | ||
デュオ16-8 | 6" | レールの前面、側面、および背面をクランプまたはスプレッドし、ノブを回すと変換されます | 耐衝撃性プラスチック樹脂 | 3-1 / 4」 | 片手 | ¥6,430 | ||
デュオ30-8 | 12 " | レールの前面、側面、および背面をクランプまたはスプレッドし、ノブを回すと変換されます | 耐衝撃性プラスチック樹脂 | 3-1 / 4」 | 片手 | ¥6,732 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。