BENCHPRO TS1260アッパーシェルフ60W x 12 D x4インチHホワイト
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
アイテム価格 | アッパーシェルフ |
色 | ホワイト |
深さ | 12 " |
終了 | パウダーコート |
高さ | 4" |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 14.97 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 157.48 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 9403908061 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。