NUMATICS サンドイッチシングルエアレギュレーター、丸型
形式 | モデル | 調節範囲 | マックス。 フロー | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 031RS300O000000 | 3から30へのpsi | CFM 14 | 0.93 " | 0.25 " | 0.87 " | 1 / 8 "NPT | ¥29,282 | |
B | 554RS300JP00000 | 3から30へのpsi | CFM 230 | 0.125 " | 1.25 " | 0.12 " | 1 / 2 "NPT | ¥79,521 | |
A | 031RS700O000000 | 10から100へのpsi | CFM 14 | 0.93 " | 0.25 " | 0.87 " | 1 / 8 "NPT | ¥25,404 | |
C | 081RS100J000000 | 10から130へのpsi | CFM 46 | 0.125 " | 6.75 " | 0.06 " | 1 / 8 "NPT | ¥50,498 | |
B | 554RS100JP00000 | 10から130へのpsi | CFM 230 | 0.125 " | 1.25 " | 0.12 " | 1 / 2 "NPT | ¥79,521 | |
C | 152RS100J000000 | 10から130へのpsi | CFM 69 | 0.25 " | 7" | 0.06 " | 1 / 4 "NPT | ¥55,715 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プランジャー
- 磁気ロケーター
- カーゴバーとフープ
- プラスチックアングルストック
- 消火器
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- 燃焼試験
- 換気
- 池の通気
- 熱可塑性溶接
- EXAIR Attoスーパーエアガンスイベルフィッティング
- APPROVED VENDOR パネルドリー
- LOC-LINE フレックスホースバルブ
- APPROVED VENDOR トリプルフリントライター付き
- B & P MANUFACTURING 滑らかなノンスキッドカーブランプ
- UNISTRUT パイプクランプ
- HOFFMAN クランプウォールマウントエンクロージャー付きタイプ4X連続ヒンジ
- DORMONT 41ウルトラフローシリーズ高BTUガスコネクタ
- TSUBAKI ダブルピッチコンベヤシリーズチェーン