BENCHMARK SCIENTIFIC D1034-28 プレフィルドチューブ、5ml、ステンレススチールビーズ、2.8mm 酸洗浄、50個パック
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
アイテム価格 | プレフィルドホモジナイザーチューブ |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8479820040 |
原産国 | US |
A. はい。このチューブには、露出した表面の腐食に耐えるステンレス スチール ビーズが付いています。
A. このホモジナイザーは 68 dB 未満のノイズを生成します。
A. 24 ~ 4 m/s の範囲の速度で一度に 7 本のチューブを混合できます。
モデル | アイテム価格 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
D1031-01 | ホモジナイザー用プレフィルドチューブ、0.1mm | ガラス | ¥25,007 | |
D1031-05 | ホモジナイザー用プレフィルドチューブ、0.5mm | ガラス | ¥25,215 | |
D1031-10 | ホモジナイザー用プレフィルドチューブ、1.0mm | ガラス | ¥25,215 | |
D1032-01 | ホモジナイザー用プレフィルドチューブ、0.1mm | ジルコニウム | ¥35,160 | |
D1032-05 | ホモジナイザー用プレフィルドチューブ、0.5mm | ジルコニウム | ¥35,153 | |
D1032-10 | ホモジナイザー用プレフィルドチューブ、1.0mm | ジルコニウム | ¥35,160 | |
D1032-15 | ホモジナイザー用プレフィルドチューブ、1.5mm | ジルコニウム | ¥35,160 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。