BENCHMARK SCIENTIFIC ホモジナイザー用プレフィルドチューブ
Benchmark Scientific のホモジナイザー ビーズ キットは、幅広いサンプルを処理できるよう、さまざまな素材とサイズで入手できます。
形式 | モデル | アイテム価格 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | D1031-T20 | プレフィルドホモジナイザーチューブ | - | ¥37,281 | |
B | D1032-60 | プレフィルドホモジナイザーチューブ | - | ¥33,912 | |
B | D1033-30G | プレフィルドホモジナイザーチューブ | - | ¥33,912 | |
C | D1033-28 | プレフィルドホモジナイザーチューブ | ステンレス鋼 | ¥35,003 | |
B | D1034-28 | プレフィルドホモジナイザーチューブ | - | ¥45,279 | |
A | D1031-T21 | ホモジナイザー用のプレフィルドチューブ | - | ¥9,581 | |
C | D1031-01 | ホモジナイザー用プレフィルドチューブ、0.1mm | ガラス | ¥25,007 | |
C | D1032-01 | ホモジナイザー用プレフィルドチューブ、0.1mm | ジルコニウム | ¥35,160 | |
C | D1032-05 | ホモジナイザー用プレフィルドチューブ、0.5mm | ジルコニウム | ¥35,153 | |
C | D1031-05 | ホモジナイザー用プレフィルドチューブ、0.5mm | ガラス | ¥25,215 | |
C | D1032-10 | ホモジナイザー用プレフィルドチューブ、1.0mm | ジルコニウム | ¥35,160 | |
C | D1031-10 | ホモジナイザー用プレフィルドチューブ、1.0mm | ガラス | ¥25,215 | |
C | D1032-15 | ホモジナイザー用プレフィルドチューブ、1.5mm | ジルコニウム | ¥35,160 | |
C | D1032-30 | ホモジナイザー用プレフィルドチューブ、3mm | ジルコニウム | ¥35,160 | |
D | D1034-MX | チューブ | - | ¥33,912 | 見積依頼
|
特徴
- サンプルは適切な粉砕ビーズとともにこれらのチューブに入れられ、高エネルギーで混合されます。
- ビーズはサンプルに衝撃を与え、最終的には細胞レベルで分解し、細胞内内容物 (DNA、RNA、タンパク質) を放出します。
- これらの充填済みチューブは、サンプルを均質化するためにステンレス鋼、ガラス、トリプルピュア ジルコニウム ビーズで提供されており、ヌクレアーゼとプロテアーゼを除去するために洗浄および処理されています。
- これらはネジキャップ付きでスカートがなく、サンプル分解用のほとんどのビーズホモジナイザーに適合します。
よくある質問
ガラスビーズは何に使われますか?
- シリカ(ガラス)ビーズは0.1mmから1.0mmまでのさまざまなサイズがあり、それぞれ異なる機能を果たします。
- 0.1 mm ビーズは、グラム陽性菌とグラム陰性菌の均質化に最適です。
- 0.5 mm ビーズは、細菌、真菌、胞子、カビ、小さな酵母を均質化します。
- 1.0 mm ビーズは、真菌、胞子、藻類、およびより大きな酵母を均質化するために使用できます。
スチールホモジナイザービーズがガラス(シリカ)ビーズよりも優れているのはなぜですか?
スチールビーズはジルコニウム/ガラスビーズよりもはるかに密度が高く、硬いサンプルの均質化や乾式粉砕に最適です。 直径 2.8 mm と 5 mm の範囲で入手できます。
Triple-Pure ビーズ チューブを使用する利点は何ですか?
Triple-Pure ビーズ チューブは充填中に特別な取り扱いが行われ、DNase、RNase、プロテアーゼ、および核酸が確実に除去されるように品質テストが行われます。 これらの高純度ビーズは、分子生物学の用途に強く推奨されます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パイプスタンドとバイス
- レシプロソーアクセサリー
- バスドロップおよびトレイケーブル
- ガス赤外線チューブヒーターアクセサリー
- 静電気シールドバッグ
- ワークベンチとアクセサリー
- 自動車電気
- ソーラーパネルとアクセサリー
- 止め輪と品揃え
- コルク
- MILLER-SMITH EQUIPMENT 特殊ガスレギュレーター
- VIEGA MEGAPRESS 316ステンレス鋼インラインボールバルブ、プレスxプレス
- V1K FILTERS 600V以下の入力電圧ULタイプ1エンクロージャー出力フィルター
- WIHA TOOLS スタビー6-in-1トルクス(R)ビットセット
- NUPLA パイクポール
- RUBBERMAID リジッドライナー
- FANTECH RECシリーズ ルーフマウントファン
- CAMPBELL プラスチックチェーン
- ENERPAC ZA4Tシリーズ 油圧トルクレンチポンプ
- WEG JPフートマウント 三相防爆モーター