BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-01プレフィルドチューブ、ホモジナイザー用、ジルコニウムビーズ、0.1mm、50パック
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
アイテム価格 | ホモジナイザー用プレフィルドチューブ、0.1mm |
材料 | ジルコニウム |
体積範囲 | 2mL |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8479820040 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
D1031-01 | ホモジナイザー用プレフィルドチューブ、0.1mm | ガラス | ¥26,794 | |
D1031-05 | ホモジナイザー用プレフィルドチューブ、0.5mm | ガラス | ¥27,144 | |
D1031-10 | ホモジナイザー用プレフィルドチューブ、1.0mm | ガラス | ¥27,144 | |
D1032-05 | ホモジナイザー用プレフィルドチューブ、0.5mm | ジルコニウム | ¥37,801 | |
D1032-10 | ホモジナイザー用プレフィルドチューブ、1.0mm | ジルコニウム | ¥37,801 | |
D1032-15 | ホモジナイザー用プレフィルドチューブ、1.5mm | ジルコニウム | ¥37,801 | |
D1032-30 | ホモジナイザー用プレフィルドチューブ、3mm | ジルコニウム | ¥37,801 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。