BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-MEミニリサーチオートクレーブ、8リットル、230V
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オートクレーブ |
チャンバーの深さ | 12.5 " |
チャンバー径 | 6.7 " |
チャンバー容積 | 8L |
深さ | 13.5 " |
周波数 | 50〜60 Hz |
高さ | 12.9 " |
出力 | 950W |
トレイサイズ(インチ) | 5.11 x 10.43 |
電圧 | 230V |
幅(Width) | 20 " |
船の重量(kg) | 33.31 |
船高(cm) | 135.48 |
船の長さ(cm) | 200 |
船幅(cm) | 135.48 |
HSコード | 8419200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
B4000-米国 | ¥1,287,688 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。