入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気作動式ボールバルブ |
ボール材料 | 316ステンレススチール |
ボールバルブ製品グループ | 作動 |
ボディスタイル | 2-Way |
接続 | FNPT |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
インジケータ | オープン/クローズ |
材料 | ポリプロピレン |
最大水圧 | 華氏150度で70psi |
最大圧力 | 150のプサイ |
パイプサイズ | 1" |
ポート | フル |
定格 | 150のプサイ |
反応時間 | 3/4秒 |
シール材 | EPDM |
シール | EPDM |
シート素材 | PTFE |
ステム素材 | 316ステンレススチール |
ステムタイプ | 1ピースステム |
形式 | オンオフ |
温度。 範囲 | 華氏0度から華氏150度 |
UPC | 791206048131 |
バルブサイズ | 1" |
バルブ構造 | 3ピース |
電圧 | 12 VDC |
電圧(DC) | 12V |
船の重量(kg) | 2.12 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | ボール材料 | ボールバルブ製品グループ | 材料 | 最大水圧 | パイプサイズ | ポート | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV075 | 電気作動式ボールバルブ | 316ステンレススチール | 作動 | ポリプロピレン | 華氏150度で70psi | 3 / 4 " | フル | ¥103,606 | |
EV150 | 電気作動式ボールバルブ | 316ステンレススチール | 作動 | ポリプロピレン | 華氏150度で70psi | 1.5 " | フル | ¥147,551 | |
EV200 | 電気作動式ボールバルブ | 316ステンレススチール | 作動 | ポリプロピレン | 華氏150度で70psi | 2" | スタンダード | ¥158,172 | |
EV204FP | 電気作動式ボールバルブ | 316ステンレススチール | 作動 | ポリプロピレン | 華氏150度で70psi | 2" | フル | ¥168,557 | |
EV07524 | 電気作動式ボールバルブ | 316ステンレススチール | 作動 | ポリプロピレン | 華氏150度で70psi | 3 / 4 " | フル | - | 見積依頼
|
EV100FP24 | 電気作動式ボールバルブ | 316ステンレススチール | 作動 | ポリプロピレン | 華氏150度で70psi | 1" | フル | - | 見積依頼
|
EV15024 | 電気作動式ボールバルブ | 316ステンレススチール | 作動 | ポリプロピレン | 華氏150度で70psi | 1.5 " | フル | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。