BANJO FITTINGS 200PBI遠心ペデスタルポンプヘッド2インチCi
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
アイテム価格 | 遠心ペデスタルポンプヘッド |
ケーシングアダプター | 鋳鉄 |
チェックバルブ | EPDM |
接続 | 2 "×2」 |
エンジンRPM | 3600 |
エンジン/モータータイプ | 電気 |
GPH | 11400 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 150 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 147 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 130 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 115 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 90 |
高さ | 13 " |
羽根車 | 鋳鉄 |
インペラ材質 | 鋳鉄 |
インペラータイプ | Open |
インレット | 2 "NPT |
長さ | 13.5 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 フロー | 190 |
最大頭 | 50のフィート |
最大サクションリフト(フィート) | 15 |
最大圧力 | 45のプサイ |
メカニカルシール | EPDM /カーボンセラミック |
NPTポート | 2インチ |
アウトレット | 2 "NPT |
ロールバーフレーム | なし |
シール材 | カーボンセラミック |
自己プライミング | 有り |
センサータイプ | なし |
サイズ | 2" |
温度。 範囲 | 32度から150度 |
タイプ | エンジン駆動 |
ヴォリュート/ウェアプレート | 鋳鉄 |
幅(Width) | 8.5 " |
船の重量(kg) | 21.49 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8413919080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。