BANJO FITTINGS 205PO遠心ポンプヘッド12900Gph2インチPp
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 遠心ポンプヘッド |
ケーシングアダプター | ポリプロピレン |
チェックバルブ | EPDM |
接続 | 2 "×2」 |
エンジンRPM | 3600 |
エンジン/モータータイプ | ガス |
GPH | 12900 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 200 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 190 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 175 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 160 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 150 |
高さ | 12.5 " |
羽根車 | ポリプロピレン |
インペラ材質 | ポリプロピレン |
インペラータイプ | Open |
インレット | 2 "NPT |
長さ | 9.5 " |
材料 | ポリプロピレン |
マックス。 フロー | 215 |
最大頭 | 50のフィート |
最大サクションリフト(フィート) | 15 |
最大圧力 | 50のプサイ |
メカニカルシール | EPDM /カーボンセラミック |
NPTポート | 2インチ |
アウトレット | 2 "NPT |
ロールバーフレーム | なし |
シール材 | カーボンセラミック |
自己プライミング | 有り |
センサータイプ | なし |
サイズ | 2" |
温度。 範囲 | 32度から150度 |
タイプ | エンジン駆動 |
ヴォリュート/ウェアプレート | ポリプロピレン |
幅(Width) | 8.5 " |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 38.86 |
船の長さ(cm) | 41.66 |
船幅(cm) | 36.58 |
HSコード | 8413919080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。