入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 燃料/水分離器フィルター |
フィルター設計 | スピンオン |
高さ | 9 15 / 16 " |
長さ | 9 15 / 16 " |
外径 | 4.25 " |
幅(Width) | 4.25 " |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8421230000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フィルター設計 | 高さ | 内部径 | 長さ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF1287-O | スピンオン | 9 29 / 32 " | - | 9 29 / 32 " | 4.875 " | 4.88 " | ¥31,972 | ||
BF1288-O | スピンオン | 9 29 / 32 " | - | 9 29 / 32 " | 4.875 " | 4.88 " | ¥17,956 | ||
BF9828-D | スピンオン | 5 9 / 32 " | 1 / 2 " | 5 9 / 32 " | 3-7 / 32」 | 3 7 / 32 " | ¥6,989 | ||
BF1346-O | スピンオン | 6 3 / 5 " | - | 6 5 / 16 " | 4.25 " | 4 2 / 5 " | ¥11,617 | ||
PF9804 | スピンオン | 9" | 1.031 " | 7.593 | 5-27 / 32」 | 6 2 / 7 " | ¥19,237 | ||
BF5801 | スピンオン | 8.031 " | - | 8.031 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥2,469 | ||
BF909 | スピンオン | 3 11 / 32 " | - | 4 15 / 16 " | - | 3 11 / 16 " | ¥6,328 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。