BALDWIN FILTERS BF1287-O燃料/水セパレータースピンオン9 / 29h In
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
アイテム価格 | 燃料/水分離器フィルター |
フィルター設計 | スピンオン |
高さ | 9 29 / 32 " |
長さ | 9 29 / 32 " |
外径 | 4.875 " |
幅(Width) | 4.88 " |
船の重量(kg) | 1.42 |
船高(cm) | 27.18 |
船の長さ(cm) | 53.85 |
船幅(cm) | 41.66 |
HSコード | 8421230000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | フィルター設計 | 高さ | 内部径 | 長さ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF1288-O | スピンオン | 9 29 / 32 " | - | 9 29 / 32 " | 4.875 " | 4.88 " | ¥17,956 | ||
BF9828-D | スピンオン | 5 9 / 32 " | 1 / 2 " | 5 9 / 32 " | 3-7 / 32」 | 3 7 / 32 " | ¥6,989 | ||
BF1346-O | スピンオン | 6 3 / 5 " | - | 6 5 / 16 " | 4.25 " | 4 2 / 5 " | ¥11,617 | ||
PF9804 | スピンオン | 9" | 1.031 " | 7.593 | 5-27 / 32」 | 6 2 / 7 " | ¥19,237 | ||
BF5801 | スピンオン | 8.031 " | - | 8.031 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥2,469 | ||
BF909 | スピンオン | 3 11 / 32 " | - | 4 15 / 16 " | - | 3 11 / 16 " | ¥6,328 | ||
PF7812キット | 要素のみ | - | - | - | 3-5 / 16」 | 3 5 / 16 " | ¥18,047 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。