GENERAL ELECTRIC ボルトオンサーキットブレーカ: TEYD シリーズ
形式 | モデル | 幅(Width) | AC電圧定格 | アンプ | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | Number of Poles | 相 | 端子接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TEYD1020B | 1" | 277 VAC | 20 | 10 AWG | 14 AWG | 1 | 1 | スクリュークランプ | ¥119,131 | |
A | TEYD1040B | 1" | 277 VAC | 40 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | 7月 | ¥112,180 | |
A | TEYD1035B | 1" | 277 VAC | 35 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | 7月 | ¥103,731 | |
B | TEYD1015B | 1" | 277 VAC | 15 | 10 AWG | 14 AWG | 1 | 1 | スクリュークランプ | ¥103,731 | |
A | TEYD1030B | 1" | 277 VAC | 30 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | 7月 | ¥107,023 | |
A | TEYD1050B | 1" | 277 VAC | 50 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | 7月 | ¥103,731 | |
A | TEYD1045B | 1" | 277 VAC | 45 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | 7月 | ¥103,731 | |
A | TEYD1070B | 1" | 277 VAC | 70 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 1 | 1 | 7月 | ¥120,978 | |
A | TEYD1025B | 1" | 277 VAC | 25 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | 7月 | ¥103,731 | |
A | TEYD1060B | 1" | 277 VAC | 60 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | 7月 | ¥112,180 | |
C | TEYD2050B | 2" | 277 / 480 VAC | 50 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | 7月 | ¥223,841 | |
C | TEYD2020B | 2" | 277 / 480 VAC | 20 | 10 AWG | 14 AWG | 2 | 1 | スクリュークランプ | ¥223,841 | |
C | TEYD2060B | 2" | 277 / 480 VAC | 60 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | 7月 | ¥223,841 | |
C | TEYD2070B | 2" | 277 / 480 VAC | 70 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 2 | 1 | 7月 | ¥261,018 | |
C | TEYD2125B | 2" | 277 / 480 VAC | 125 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 2 | 1 | 7月 | ¥617,548 | |
C | TEYD2100B | 2" | 277 / 480 VAC | 100 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 2 | 1 | 7月 | ¥261,018 | |
C | TEYD2040B | 2" | 277 / 480 VAC | 40 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | 7月 | ¥223,841 | |
C | TEYD2025B | 2" | 277 / 480 VAC | 25 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | 7月 | ¥223,841 | |
C | TEYD2030B | 2" | 277 / 480 VAC | 30 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | 7月 | ¥223,841 | |
C | TEYD2035B | 2" | 277 / 480 VAC | 35 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | 7月 | ¥223,841 | |
C | TEYD2080B | 2" | 277 / 480 VAC | 80 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 2 | 1 | 7月 | ¥261,018 | |
C | TEYD2090B | 2" | 277 / 480 VAC | 90 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 2 | 1 | 7月 | ¥261,018 | |
C | TEYD2015B | 2" | 277 / 480 VAC | 15 | 10 AWG | 14 AWG | 2 | 1 | スクリュークランプ | ¥223,841 | |
C | TEYD2110B | 2" | 277 / 480 VAC | 110 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 2 | 1 | 7月 | ¥617,548 | |
D | TEYD3045B | 3" | 277 / 480 VAC | 45 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | 7月 | ¥261,812 | |
D | TEYD3090B | 3" | 277 / 480 VAC | 90 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 3 | 3 | 7月 | ¥296,586 | |
D | TEYD3110B | 3" | 277 / 480 VAC | 110 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 3 | 3 | 7月 | ¥826,703 | |
E | TEYD3060B | 3" | 277 / 480 VAC | 60 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | 7月 | ¥304,480 | |
D | TEYD3100B | 3" | 277 / 480 VAC | 100 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 3 | 3 | 7月 | ¥315,033 | |
D | TEYD3035B | 3" | 277 / 480 VAC | 35 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | 7月 | ¥261,812 | |
F | TEYD3015B | 3" | 277 / 480 VAC | 15 | 10 AWG | 14 AWG | 3 | 3 | スクリュークランプ | ¥261,812 | |
D | TEYD3040B | 3" | 277 / 480 VAC | 40 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | 7月 | ¥261,812 | |
G | TEYD3020B | 3" | 277 / 480 VAC | 20 | 10 AWG | 14 AWG | 3 | 3 | スクリュークランプ | ¥295,154 | |
D | TEYD3050B | 3" | 277 / 480 VAC | 50 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | 7月 | ¥261,812 | |
H | TEYD3030B | 3" | 277 / 480 VAC | 30 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | 7月 | ¥270,117 | |
D | TEYD3080B | 3" | 277 / 480 VAC | 80 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 3 | 3 | 7月 | ¥296,586 | |
D | TEYD3025B | 3" | 277 / 480 VAC | 25 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | 7月 | ¥261,812 | |
D | TEYD3070B | 3" | 277 / 480 VAC | 70 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 3 | 3 | 7月 | ¥296,586 |
ボルトオンサーキットブレーカ:TEYDシリーズ
General Electric TEYD シリーズ サーキット ブレーカーは、暖房、冷凍、空調機器を過電流や短絡から保護するのに適しています。 これらの UL 認定ブレーカーは、設置のダウンタイムを短縮するボルトオン取り付け機能を備えたコンパクトな設計と、軽度の過負荷でのトリップを回避しながら深刻な電力サージに瞬時に反応する熱磁気式の交換不可トリップ ユニットを備えています。 ネジ クランプ接続およびラグ端子接続で利用できる、これらの単相/三相サーキット ブレーカーの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 履物牽引装置
- LED表面実装器具
- 灌漑およびスプリンクラータイマー
- 音声データハウジング
- ユニットマウントミニチュアサーキットブレーカ
- パレットジャッキとアクセサリー
- 直流安定化電源
- 石造建築
- 動力伝達ベルト
- はんだ付け
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS スチールチップ、スチールソーブレード
- ACCUFORM SIGNS バリケードタグ、10 mil PFカードストック、5-3 / 4 "x 3-1 / 4"
- LUMAPRO 拡大鏡ライト、5インチ、LED6フィート
- OSG 11052シリーズストレートフルートタップ
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、11 / 16-16 Un
- ANVIL 90度レデューシングエルボ
- SPEARS VALVES Evertuff CPVC CTS フィッティング トランジション カップリング、IPS ソケット x CTS ソケット
- VESTIL SWA シリーズ アプローチ スロープ
- ULTRATECH ウルトラスピルキングパレット
- WINSMITH D-90 Type SE ブラケットキット Jタイプ