入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AC電圧定格 | 277 / 480 VAC |
アンプ | 40 |
遮断器のタイプ | スタンダード |
DC電圧定格 | 未評価 |
深さ | 3" |
サイズ | 125A / TEY |
高さ | 5.2 " |
最大AIRレーティング | 25kA |
最大ワイヤーサイズ | 4 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 10 AWG |
取り付け | パネルボードにボルトで固定 |
Number of Poles | 2 |
相 | 1 |
相接続 | ABC |
端子接続 | 7月 |
旅行タイプ | 熱磁気 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8536200020 |
モデル | 幅(Width) | AC電圧定格 | アンプ | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | Number of Poles | 相 | 端子接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEYD1015B | 1" | 277 VAC | 15 | 10 AWG | 14 AWG | 1 | 1 | スクリュークランプ | ¥33,850 | |
TEYD1020B | 1" | 277 VAC | 20 | 10 AWG | 14 AWG | 1 | 1 | スクリュークランプ | ¥33,850 | |
TEYD1025B | 1" | 277 VAC | 25 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | 7月 | ¥36,899 | |
TEYD1030B | 1" | 277 VAC | 30 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | 7月 | ¥33,850 | |
TEYD1035B | 1" | 277 VAC | 35 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | 7月 | ¥36,899 | |
TEYD1040B | 1" | 277 VAC | 40 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | 7月 | ¥119,282 | |
TEYD1045B | 1" | 277 VAC | 45 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | 7月 | ¥110,298 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。