BALDWIN FILTERS BF1210フューエルフィルタースピンオン/セパレーター
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
アイテム価格 | 燃料/水分離器フィルター |
フィルター設計 | スピンオン |
高さ | 11 11 / 32 " |
長さ | 11 11 / 32 " |
外径 | 4.25 " |
幅(Width) | 4.25 " |
船の重量(kg) | 1.3 |
船高(cm) | 31.12 |
船の長さ(cm) | 44.78 |
船幅(cm) | 33.35 |
HSコード | 8421230000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BF896 | 5 21 / 32 " | 5 21 / 32 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥2,902 | ||
BF833-K2 | 4 1 / 16 " | 4 1 / 16 " | 1-29 / 32」 | 1 29 / 32 " | ¥1,534 | ||
BF900 | 5.375 " | 5.375 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥5,338 | ||
BF1279 | 7 15 / 16 " | 7 15 / 16 " | 3-23 / 32」 | 3 23 / 32 " | ¥7,674 | ||
F594-F | 6 23 / 32 " | 6 23 / 32 " | 4.156 " | 4.156 " | ¥13,105 | ||
BF7942 | 7 5 / 16 " | 7 5 / 16 " | 3-23 / 32」 | 3 23 / 32 " | ¥17,222 | ||
BF7941 | 7 9 / 32 " | 7 9 / 32 " | 3-23 / 32」 | 3 23 / 32 " | ¥8,954 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。