BUSSMANN HV シリーズ高圧ヒューズ
形式 | モデル | AC電圧定格 | 定格電流 | 直径 | ヒューズタイプ | 長さ | 電圧(AC) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HVE-2 | - | 2A | - | 時間遅延/スローブロー | - | - | ¥2,213 | |
B | HVW-3 | - | 3A | 0.41 " | 時間遅延/スローブロー | 2.25 " | AC1.2k | ¥6,225 | |
C | HVL-3 | - | 3A | 0.81 " | 時間遅延/スローブロー | 10 " | AC10k | ¥10,988 | |
B | HVX-1 | - | 1A | 0.41 " | 時間遅延/スローブロー | 10 " | AC10k | ¥16,136 | |
B | HVW-1 | - | 1A | 0.41 " | 時間遅延/スローブロー | 2.25 " | AC1.2k | ¥6,225 | |
B | HVX-1 / 2 | - | 500mA | 0.41 " | 時間遅延/スローブロー | 10 " | AC10k | ¥16,136 | |
C | HVB-3 | - | 3A | 0.41 " | 時間遅延/スローブロー | 4.5 " | AC2.5k | ¥4,341 | |
B | HVL-1 | - | 1A | 0.81 " | 時間遅延/スローブロー | 10 " | AC10k | ¥10,883 | |
C | HVB-10 | - | 10A | 0.41 " | 時間遅延/スローブロー | 4.5 " | AC2.5k | ¥4,341 | |
B | HVX-3 | - | 3A | 0.41 " | 時間遅延/スローブロー | 10 " | AC10k | ¥16,136 | |
C | HVA-10 | - | 10A | 0.41 " | 時間遅延/スローブロー | 3" | AC1k | ¥3,702 | |
A | HVA-3 | - | 3A | 0.41 " | 時間遅延/スローブロー | 3" | AC1k | ¥3,702 | |
B | HVB-1 | - | 1A | 0.41 " | 時間遅延/スローブロー | 4.5 " | AC2.5k | ¥4,250 | |
B | HVA-1 / 8 | AC1k | 125mA | 0.41 " | 時間遅延/スローブロー | 3" | AC1k | ¥4,012 | |
B | HVA-3 / 4 | AC1k | 750mA | 0.41 " | 時間遅延/スローブロー | 3" | AC1k | ¥3,682 | |
B | HVA-1-1 / 2 | AC1k | 1.5A | 0.41 " | 時間遅延/スローブロー | 3" | AC1k | ¥3,682 | |
B | HVA-2 / 10 | AC1k | 200mA | 0.41 " | 時間遅延/スローブロー | 3" | AC1k | ¥3,682 | |
B | HVA-2-NR | AC1k | 2A | 0.41 " | 時間遅延/スローブロー | 3" | AC1k | ¥3,699 | |
B | HVA-3 / 8 | AC1k | 375mA | 0.41 " | ファストブロー | 3" | AC1k | ¥3,682 | |
B | HVR-1 / 2 | AC1k | 500mA | 0.41 " | 時間遅延/スローブロー | 3" | AC1k | ¥4,199 | |
A | HVA-1 / 10 | AC1k | 100mA | 0.41 " | 時間遅延/スローブロー | 3" | AC1k | ¥4,872 | |
B | HVW-5 | AC1.200k | 5A | 0.41 " | 時間遅延/スローブロー | 2.25 " | AC1.2k | ¥6,225 | |
B | HVW-2 | AC1.200k | 2A | 0.41 " | 時間遅延/スローブロー | 2.25 " | AC1.2k | ¥6,225 | |
B | HVB-1/2 | AC2.500k | 500mA | 0.41 " | 時間遅延/スローブロー | 4.5 " | AC2.5k | ¥4,297 | |
B | HVB-1-1/2 | AC2.500k | 1.5A | 0.41 " | 時間遅延/スローブロー | 4.5 " | AC2.5k | ¥4,297 | |
B | HVU-1/2 | AC5k | 500mA | 0.81 " | 時間遅延/スローブロー | 5" | AC5k | ¥10,716 | |
B | HVU-2 | AC5k | 2A | 0.81 " | 時間遅延/スローブロー | 5" | AC5k | ¥10,716 | |
B | HVU-3 | AC5k | 3A | 0.81 " | 時間遅延/スローブロー | 5" | AC5k | ¥10,716 | |
B | HVU-4 | AC5k | 4A | 0.81 " | 時間遅延/スローブロー | 5" | AC5k | ¥10,716 | |
B | HVL-1/8 | AC10k | 125mA | 0.81 " | 時間遅延/スローブロー | 10 " | AC10k | ¥10,883 | |
B | HVL-1/16 | AC10k | 62.5mA | 0.81 " | 時間遅延/スローブロー | 10 " | AC10k | ¥10,883 | |
B | HVL-1/2 | AC10k | 500mA | 0.81 " | 時間遅延/スローブロー | 10 " | AC10k | ¥10,883 | |
B | HVL-1/4 | AC10k | 250mA | 0.81 " | 時間遅延/スローブロー | 10 " | AC10k | ¥10,883 | |
B | HVL-1-1/2 | AC10k | 1.5A | 0.81 " | 時間遅延/スローブロー | 10 " | AC10k | ¥10,883 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- MIG溶接機アクセサリ
- プラスチックチェーンバリアポストと支柱
- 実験用顕微鏡
- ウッドチゼル
- 冷却ベストインサート
- 砥石
- サイン
- はしごプラットフォームと足場
- 真鍮
- 水処理
- BRADY 化学ラベル、イソプロピルアルコール
- BURNDY ケーブルカッター、優れた強度のスチールブレード付き
- TEMPCO カートリッジヒーター、120ボルト、10 "リード
- AMERICAN TORCH TIP ジャケット付きグースネックツイコ
- KIPP K0270シリーズ、M5ネジサイズ調整可能ハンドル
- MACROMATIC TD-851シリーズ、時間遅延リレー、240 VAC
- DIXON AGシリーズボールバルブ
- WOODHEAD 130064シリーズコードセット
- PASS AND SEYMOUR Radiant シリーズ接地二重レセプタクル
- BUSSMANN FWH 高速ヒューズ、500V