BUSSMANN HVA-2 / 10特殊ヒューズ、中/高電圧ヒューズ、時間遅延/スローブロー、1kVAC、200mA
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 中電圧ヒューズ |
AC電圧定格 | AC1k |
定格電流 | 200mA |
直径 | 0.41 " |
ヒューズタイプ | 時間遅延/スローブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
長さ | 3" |
製造元シリーズ | HV |
取り付けスタイル | ホルダー |
梱包 | バルク |
終了タイプ | クリップ |
タイプ | 高電圧ヒューズ |
電圧(AC) | AC1k |
船の重量(kg) | 8.1 |
モデル | AC電圧定格 | 定格電流 | 直径 | ヒューズタイプ | 長さ | 電圧(AC) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVB-1-1/2 | AC2.500k | 1.5A | 0.41 " | 時間遅延/スローブロー | 4.5 " | AC2.5k | ¥4,297 | |
HVR-1 / 2 | AC1k | 500mA | 0.41 " | 時間遅延/スローブロー | 3" | AC1k | ¥4,199 | |
HVA-1-1 / 2 | AC1k | 1.5A | 0.41 " | 時間遅延/スローブロー | 3" | AC1k | ¥3,682 | |
HVU-4 | AC5k | 4A | 0.81 " | 時間遅延/スローブロー | 5" | AC5k | ¥10,716 | |
HVA-3 / 4 | AC1k | 750mA | 0.41 " | 時間遅延/スローブロー | 3" | AC1k | ¥3,682 | |
HVL-1-1/2 | AC10k | 1.5A | 0.81 " | 時間遅延/スローブロー | 10 " | AC10k | ¥10,883 | |
HVL-1/2 | AC10k | 500mA | 0.81 " | 時間遅延/スローブロー | 10 " | AC10k | ¥10,883 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。