入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 中電圧ヒューズ |
定格電流 | 3A |
直径 | 0.41 " |
ヒューズタイプ | 時間遅延/スローブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
長さ | 2.25 " |
製造元シリーズ | HV |
取り付けスタイル | ホルダー |
梱包 | バルク |
終了タイプ | クリップ |
電圧(AC) | AC1.2k |
船の重量(kg) | 1.35 |
モデル | AC電圧定格 | 定格電流 | 直径 | ヒューズタイプ | 長さ | 電圧(AC) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVB-1-1/2 | AC2.500k | 1.5A | 0.41 " | 時間遅延/スローブロー | 4.5 " | AC2.5k | ¥4,297 | |
HVR-1 / 2 | AC1k | 500mA | 0.41 " | 時間遅延/スローブロー | 3" | AC1k | ¥4,199 | |
HVA-1-1 / 2 | AC1k | 1.5A | 0.41 " | 時間遅延/スローブロー | 3" | AC1k | ¥3,682 | |
HVU-4 | AC5k | 4A | 0.81 " | 時間遅延/スローブロー | 5" | AC5k | ¥10,716 | |
HVA-2 / 10 | AC1k | 200mA | 0.41 " | 時間遅延/スローブロー | 3" | AC1k | ¥3,682 | |
HVA-3 / 4 | AC1k | 750mA | 0.41 " | 時間遅延/スローブロー | 3" | AC1k | ¥3,682 | |
HVL-1-1/2 | AC10k | 1.5A | 0.81 " | 時間遅延/スローブロー | 10 " | AC10k | ¥10,883 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。