BALDOR MOTOR ZDVSM4408T-4 AC 対マスター モーター、460V、1800 RPM、60 Hz、250 hp、TEFC、449T フレーム
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベクトルモーター |
ベース(Base) | 250 |
CLASS | 株式 |
デューティ | 連絡先 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 449T |
絶縁 | F |
絶縁クラス | F |
Lead | 3#2/0(グループあたり02) |
取り付け | F1 |
Number of Poles | 4 |
出力 | 250 HP |
相 | 3 |
稼働率 | 1.00 |
タイプ | A44128M |
電圧 | 460 |
船の重量(kg) | 1246.05 |
船高(cm) | 80.01 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 138.43 |
原産国 | US |
モデル | 絶縁 | ベース(Base) | CLASS | 磁化電流 | マックス。 RPM | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDVSM2333T | F | RG | F | 13.9/6.95 | 2700 | 04 | 15TEHP | - | ¥2,480,306 | |
ZDVSM2334T | F | RG | F | 17/8.5 | 2700 | 04 | 20TEHP | - | ¥2,620,883 | |
ZDVSM3581T | H | RG | H | 1.8 / .9 | 6000 | 04 | 1テ | - | ¥533,892 | |
ZDVSM3661T | F | RG | F | 4.2/2.1 | 5400 | 04 | 3TE HP | - | ¥1,548,103 | |
ZDVSM3665T | F | RG | F | 6.4/3.2 | 4000 | 04 | 5TE HP | - | ¥1,665,060 | |
ZDVSM3770T | - | - | - | - | - | - | - | 24.59 " | ¥1,831,981 | |
ZDVSM3774T | F | RG | F | 10.2/5.1 | 4500 | 04 | 10TEHP | - | ¥2,245,526 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。