VESTIL STRAP-16-RE Eクリップ付きラチェット式カーゴストラップ、16フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カーゴストラップ |
色 | オレンジ |
深さ | 192 " |
高さ | 0.16 " |
長さ | 192 " |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | ポリエステル |
測定単位 | 各 |
パックサイズ | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ストラップ-16-re.pdf |
ストラップの幅 | 2" |
幅(Width) | 2" |
働く長さ | 192インチ |
作業負荷限界 | 1200ポンド。 |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 0.41 |
船の長さ(cm) | 487.68 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 5407100090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | 高さ | フックスタイル | 長さ | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストラップ-12-RE | オレンジ | 144 " | 0.16 " | - | 144 " | 1000ポンド。 | ¥6,542 | 見積依頼
| |
ストラップ-16-CE | オレンジ | 192 " | 0.73 " | - | 192 " | 1200ポンド。 | ¥5,999 | 見積依頼
| |
ストラップ-27-FH | イエロー | 292 " | 0.25 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 324 " | 3325ポンド。 | ¥11,976 | 見積依頼
| |
ストラップ-27-RH | イエロー | 292 " | 0.25 " | ロッド | 324 " | 3325ポンド。 | ¥10,952 | 見積依頼
| |
ストラップ-6-RTO | グレー | 40.12 " | 1 / 2 " | - | 9.63 " | 800ポンド。 | ¥4,262 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。