BALDOR MOTOR ZDVSM3774T AC 対マスターモーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、10 hp、TEFC、215TC フレーム
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
アイテム価格 | ベクトルモーター |
ベース(Base) | RG |
CLASS | F |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 215TC |
全負荷アンペア | 25/12.5 |
HP | 10TE |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 14# |
磁化電流 | 10.2/5.1 |
マックス。 RPM | 4500 |
取り付け | F1 |
Number of Poles | 04 |
出力 | 10TEHP |
相 | 3 |
リビジョン | D |
RPM | 1760 |
タイプ | 0748M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 94.5 |
船高(cm) | 44.77 |
船の長さ(cm) | 72.71 |
船幅(cm) | 46.04 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | 絶縁 | ベース(Base) | CLASS | 磁化電流 | マックス。 RPM | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDVSM2333T | F | RG | F | 13.9/6.95 | 2700 | 04 | 15TEHP | - | ¥1,497,156 | |
ZDVSM2334T | F | RG | F | 17/8.5 | 2700 | 04 | 20TEHP | - | ¥1,582,012 | |
ZDVSM3581T | H | RG | H | 1.8 / .9 | 6000 | 04 | 1テ | - | ¥419,487 | |
ZDVSM3661T | F | RG | F | 4.2/2.1 | 5400 | 04 | 3TE HP | - | ¥934,460 | |
ZDVSM3665T | F | RG | F | 6.4/3.2 | 4000 | 04 | 5TE HP | - | ¥1,005,059 | |
ZDVSM3770T | - | - | - | - | - | - | - | 24.59 " | ¥1,153,209 | |
ZDVSM4103T | F | RG | F | 24/12 | 2700 | 04 | 25TEHP | - | ¥1,876,921 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。