REELCRAFT ハンドクランクホースリール Cシリーズ
形式 | モデル | アイテム価格 | 色 | ドライブの種類 | マックス。 温度 | 取り付け | アウトレット | リールインレット | シールタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CU6050LN | ハンドクランクホースリール | - | - | 150°F | - | 3/8 "NPT(F) | - | - | ¥25,747 | 見積依頼
|
B | CM6100HN | ハンドクランクホースリール | - | - | - | - | - | - | - | ¥47,266 | 見積依頼
|
B | CM6050HN | ハンドクランクホースリール | - | - | - | - | - | - | - | ¥39,443 | 見積依頼
|
B | CT8050LN | ハンドクランクホースリール | - | - | 150°F | - | 1/2 "NPT(F) | - | - | ¥34,003 | 見積依頼
|
B | CT6100LN | ハンドクランクホースリール | - | - | 150°F | - | 1/2 "NPT(F) | - | - | ¥37,403 | 見積依頼
|
A | CU8050LN | ハンドクランクホースリール | - | - | 150°F | - | 1/2 "NPT(F) | - | - | ¥30,940 | |
B | CT6050HN | ハンドクランクホースリール | - | - | - | - | - | - | - | ¥37,647 | 見積依頼
|
B | CT8100LN | ハンドクランクホースリール | - | - | 150°F | - | 1/2 "NPT(F) | - | - | ¥40,123 | 見積依頼
|
C | CU8100LN | ハンドクランクホースリール | - | - | 150°F | - | 1/2 "NPT(F) | - | - | ¥35,050 | |
C | CU6100LN | ハンドクランクホースリール | - | - | 150°F | - | 3/8 "NPT(F) | - | - | ¥32,887 | |
B | CT6050LN | ハンドクランクホースリール | - | - | 150°F | - | 1/2 "NPT(F) | - | - | ¥28,560 | 見積依頼
|
D | CTJ6200HN | ハンドクランクホースリール | ブラック | ハンド | 210度F | 壁、天井、トラック | 3/8 "(F)NPT | 1/2 "(F)NPT | PTFE | ¥82,314 | |
E | CT6100HN1 | ホーズリール | レッド | ハンドクランク | - | 床、壁、ベンチ、トラック | - | 3/8 "(M)NPT | 良いです | ¥51,803 | |
E | CT6050HN1 | ホーズリール | ブラック | ハンドクランク | - | 床、壁、ベンチ、トラック | - | 3/8 "(M)NPT | 良いです | ¥41,146 |
ハンドクランクホースリール、Cシリーズ
Reelcraft C シリーズ ホース リールは、長い低圧エア ホースを必要とする用途に最適です。 これらは、機器の洗浄、高圧洗浄、農業用噴霧のために水または化学ホースとともに使用されます。 コンパクトな構造により、ホースの経済的な保管と取り出しが可能になります。 これらのユニットには、リールが使用されていないときにスプールが外れるのを防ぐドラッグ ブレーキが備えられています。 インレットホースを保護するための管状のデザインになっています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドアスイープ
- ワイヤレスコールボックス
- 手動ダイヤフラムバルブ
- 電気制御パイロットライト
- スプリンクラーヘッドトリマー
- ポンプモーター
- ラジエーターボイラーおよび付属品
- コンクリートの混合と準備
- ハンドランプとポータブルランプ
- パイプねじ切り装置
- WATTS 152Aシリーズ、プロセス蒸気圧力レギュレーター、鉄、3〜15 psi
- TE-CO ハードジョーセット6インチ
- PARKER EPP4シリーズ比例空気圧レギュレーター
- USA SEALING グラファイトフランジガスケット、外径3インチ
- BATTERY DOCTOR ヒューズホルダー
- GRUVLOK メカニカル ブランチ ティー
- MI-T-M イグナイター
- LINN GEAR 100連スプロケット、4-XNUMXチェーン
- ML KISHIGO コントラストメッシュブレークアウェイベスト、ライム
- WEG 電気モーター、12.5馬力