REELCRAFT CU8050LN ハンドクランクホースリール、内径 1/2 インチ、300 Psi、ホース長さ 50 フィート
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
アイテム価格 | ハンドクランクホースリール |
ホース | いいえ |
ホースID | 1 / 2 " |
ホースの長さ | 50ft。 |
直径外のホース | 0.75 " |
インレット | 1/2 "NPT(F) |
マックス。 温度 | 150°F |
アウトレット | 1/2 "NPT(F) |
圧力 | 300のプサイ |
UPC | 699567007579 |
重量 | 13ポンド。 |
船の重量(kg) | 5.4 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 色 | ドライブの種類 | マックス。 温度 | 取り付け | アウトレット | リールインレット | シールタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT6050HN1 | ホーズリール | ブラック | ハンドクランク | - | 床、壁、ベンチ、トラック | - | 3/8 "(M)NPT | 良いです | ¥41,146 | ||
CT6100HN1 | ホーズリール | レッド | ハンドクランク | - | 床、壁、ベンチ、トラック | - | 3/8 "(M)NPT | 良いです | ¥51,803 | ||
CU6050LN | ハンドクランクホースリール | - | - | 150°F | - | 3/8 "NPT(F) | - | - | ¥25,747 | 見積依頼
| |
CU8100LN | ハンドクランクホースリール | - | - | 150°F | - | 1/2 "NPT(F) | - | - | ¥35,050 | ||
CU6100LN | ハンドクランクホースリール | - | - | 150°F | - | 3/8 "NPT(F) | - | - | ¥32,887 | ||
CT6050LN | ハンドクランクホースリール | - | - | 150°F | - | 1/2 "NPT(F) | - | - | ¥28,560 | 見積依頼
| |
CT6050HN | ハンドクランクホースリール | - | - | - | - | - | - | - | ¥37,647 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。