REELCRAFT CTJ6200HN 200 フィート ハンド クランク ホース リール、ホース内径 3/8 インチ
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
アイテム価格 | ハンドクランクホースリール |
ベアリング | 永久潤滑 |
色 | ブラック |
ドライブの種類 | ハンド |
義務評価 | ヘビーデューティ |
終了 | パウダーコーティング |
直径内ホース | 3 / 8 " |
ホースの長さ | 200ft。 |
直径外のホース | 3 / 4 " |
住宅資材 | 鋼 |
HP | なし |
最大圧力定格 | 5000のプサイ |
マックス。 温度 | 210度F |
取り付け | 壁、天井、トラック |
アウトレット | 3/8 "(F)NPT |
全体の高さ | 18.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17 " |
全幅 | 22 " |
リールインレット | 1/2 "(F)NPT |
シールタイプ | PTFE |
スイベル素材 | 真鍮 |
船の重量(kg) | 14.22 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 色 | ドライブの種類 | マックス。 温度 | 取り付け | アウトレット | リールインレット | シールタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT6050HN1 | ホーズリール | ブラック | ハンドクランク | - | 床、壁、ベンチ、トラック | - | 3/8 "(M)NPT | 良いです | ¥41,146 | ||
CT6100HN1 | ホーズリール | レッド | ハンドクランク | - | 床、壁、ベンチ、トラック | - | 3/8 "(M)NPT | 良いです | ¥51,803 | ||
CU6050LN | ハンドクランクホースリール | - | - | 150°F | - | 3/8 "NPT(F) | - | - | ¥25,747 | 見積依頼
| |
CU8100LN | ハンドクランクホースリール | - | - | 150°F | - | 1/2 "NPT(F) | - | - | ¥35,050 | ||
CU8050LN | ハンドクランクホースリール | - | - | 150°F | - | 1/2 "NPT(F) | - | - | ¥30,940 | ||
CU6100LN | ハンドクランクホースリール | - | - | 150°F | - | 3/8 "NPT(F) | - | - | ¥32,887 | ||
CT6050LN | ハンドクランクホースリール | - | - | 150°F | - | 1/2 "NPT(F) | - | - | ¥28,560 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。