BAYHEAD PBL-20BLUEキューブトラックリッドブルーは25立方フィートに適合
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
アイテム価格 | キューブトラックのふた |
色 | 青 |
コンテナサイズに適合 | 25 cu。 ft。 |
ふたタイプ | スタンダード |
材料 | ポリ |
全体の高さ | 2.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 46 " |
全幅 | 34 " |
船の重量(kg) | 8.16 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 120.65 |
船幅(cm) | 90.17 |
HSコード | 8716905060 |
原産国 | US |
モデル | 色 | コンテナサイズに適合 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PBL-4 | グレー | 5 cu。 ft。 | 2" | 32.75 " | 21.25 " | ¥13,563 | |
PBL-6 | グレー | 7-1 / 2cu。 フィート | 2" | 32.25 " | 23.25 " | ¥13,984 | |
PBL-7 | グレー | 9 cu。 ft。 | 2" | 37 " | 24.5 " | ¥14,766 | |
PBL-8 | グレー | 10 cu。 ft。 | 2" | 36.25 " | 24.25 " | ¥17,828 | |
PBL-10 | グレー | 12-1 / 2cu。 フィート | 2.25 " | 38.25 " | 29.25 " | ¥19,671 | |
PBL-12 | グレー | 15 cu。 ft。 | 2.25 " | 38 " | 28.25ft。 | ¥20,984 | |
PBL-14 | グレー | 17-2 / 5cu。 フィート | 2.25 " | 43.75 " | 31.75 " | ¥22,012 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。