BALDOR MOTOR VHECP4106T 垂直 P ベース モーター、230/460V、3600 RPM、60 Hz、20 hp、TEFC、256HP フレーム
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
アイテム価格 | 縦型ポンプモーター |
アンプ | 46/23 |
ベース(Base) | N |
内訳トルク | 147LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 256馬力 |
全負荷トルク | 29.7LB-FT |
HP | 20 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 12# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 8.26アンプ |
Number of Poles | 02 |
出力 | 20 |
相 | 3 |
力率 | 89 |
リビジョン | T |
RPM | 3540 |
温度 立上り | 71度C |
タイプ | 0944M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 146.25 |
船高(cm) | 49.85 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 60.33 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | 無負荷電流 | アンプ | 内訳トルク | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 相 | 力率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHECP2333T | 7.56アンプ | 36.2/18.1 | 153LB-FT | 04 | 15 | - | 3 | 83 | ¥1,123,666 | |
VHECP2334T | 9.41アンプ | 48/24 | 213LB-FT | 04 | 20 | - | 3 | 84 | ¥1,173,796 | |
VHECP2394T | 5.9アンプ | 34.4/17.2 | 103LB-FT | 02 | 15 | - | 3 | 88 | ¥1,168,293 | |
VHECP3660T | 1.36アンプ | 7/3.5 | 24.2LB-FT | 02 | 3 | - | 3 | 89 | ¥602,487 | |
VHECP3661T | 2.14アンプ | 8.6-8.2/4.1 | 33.1LB-FT | 04 | 3 | - | 3 | 77 | ¥539,519 | |
VHECP3663T | 2.08アンプ | 11.4/5.7 | 40.1LB-FT | 02 | 5 | - | 3 | 90 | ¥731,636 | |
VHECP3665T | 3.15アンプ | 14-13.2/6.6 | 48.3LB-FT | 04 | 5 | - | 3 | 79 | ¥677,530 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。