BALDOR MOTOR VBM3542-5 ブレーキ モーター、575V、1800 RPM、60 Hz、0.75 hp、3 相 TENV、56C フレーム | AJ6YDL

BALDOR MOTOR VBM3542-5 ブレーキ モーター、575V、1800 RPM、60 Hz、0.75 hp、3 相 TENV、56C フレーム

在庫あり
アイテム:AJ6YDL モデル: VBM3542-5

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥299,561 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ブレーキモーター
アンプ1.9
ベース(Base)N
内訳トルク9.52LB-FT
CLASSB
エンクロージャーTENV
フレーム56C
全負荷トルク2.24LB-FT
HP.75
Hz60
絶縁B
Lead3 18#
取り付けF1
無負荷電流0.622アンプ
Number of Poles04
出力.75
3
力率74
RPM1750
タイプ3516M
電圧575

発送情報:

船の重量(kg) 18
船高(cm)33.33
船の長さ(cm)49.21
船幅(cm)34.93
HSコード85015100
原産国US

商品の詳細:

  • 防爆クラス/グループ:なし
  • ロックされたロータートルク:6.99 LB-FT
  • 銘板No.:NP1256L
  • プルアップトルク:6.08 LB-FT
  • 開始電流:7.73アンペア

製品バリエーション

プロダクトモデル無負荷電流アンプ内訳トルク出力力率リビジョンRPM温度 立上り価格
BALDOR MOTOR KBM3454 ブレーキ モーター、208-230/460V、1800 RPM、60 Hz、0.25 hp、3 相 TENV、56C フレーム | AJ6WUY KBM34540.38アンプ.95-1 / .53.1LB-FT.2566W1725-¥215,960
BALDOR MOTOR KBM3458 ブレーキ モーター、208-230/460V、1800 RPM、60 Hz、0.33 hp、3 相 TENV、56C フレーム | AJ6WUZ KBM34580.54アンプ1.5-1.4 / .74.9LB-FT.3364V1725-¥229,563
BALDOR MOTOR VBM3538 ブレーキ モーター、208-230/460V、1800 RPM、60 Hz、0.5 hp、3 相 TENV、56C フレーム | AJ6YDE VBM35380.54アンプ1.9-1.8 / .96.8LB-FT.569Y1725-¥332,558
BALDOR MOTOR VBM3542 ブ​​レーキ モーター、208-230/460V、1800 RPM、60 Hz、0.75 hp、3 相 TENV、56C フレーム | AJ6YDK VBM35420.76アンプ2.9-2.6/1.39LB-FT.7571P1725-¥299,561
BALDOR MOTOR VEBM3546 ブレーキ モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、1 馬力、3 相 TEFC、56C フレーム | AJ6YEC VEBM35461アンプ3.1-3/1.512.5LB-FT171C176043度C¥458,789
BALDOR MOTOR VEBM3546T ブレーキ モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、1 馬力、3 相 TEFC、143TC フレーム | AJ6YEG VEBM3546T1アンプ3.1-3/1.512.5LB-FT171G176043度C¥444,490
BALDOR MOTOR VEBM3554 ブレーキ モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、1.5 馬力、3 相 TEFC、56C フレーム | AJ6YEM VEBM35541.37アンプ4.5-4.4/2.219.2LB-FT1.573D176053度C¥414,037

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BALDOR MOTOR VBM3542-5 ブレーキ モーター、575V、1800 RPM、60 Hz、0.75 hp、3 相 TENV、56C フレーム
¥299,561 /単価