BALDOR MOTOR VEBM3554 ブレーキ モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、1.5 馬力、3 相 TEFC、56C フレーム
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
アイテム価格 | ブレーキモーター |
アンプ | 4.5-4.4/2.2 |
ベース(Base) | N |
内訳トルク | 19.2LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56C |
全負荷トルク | 4.47LB-FT |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 18# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 1.37アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 1.5 |
相 | 3 |
力率 | 73 |
リビジョン | D |
RPM | 1760 |
温度 立上り | 53度C |
タイプ | 3526M |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 23.85 |
原産国 | US |
モデル | 無負荷電流 | アンプ | 内訳トルク | 出力 | 力率 | リビジョン | RPM | 温度 立上り | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBM3454 | 0.38アンプ | .95-1 / .5 | 3.1LB-FT | .25 | 66 | W | 1725 | - | ¥402,971 | |
KBM3458 | 0.54アンプ | 1.5-1.4 / .7 | 4.9LB-FT | .33 | 64 | V | 1725 | - | ¥428,350 | |
VBM3538 | 0.54アンプ | 1.9-1.8 / .9 | 6.8LB-FT | .5 | 69 | Y | 1725 | - | ¥477,118 | |
VBM3542 | 0.76アンプ | 2.9-2.6/1.3 | 9LB-FT | .75 | 71 | P | 1725 | - | ¥558,966 | |
VBM3542-5 | 0.622アンプ | 1.9 | 9.52LB-FT | .75 | 74 | - | 1750 | - | ¥558,966 | |
VEBM3546 | 1アンプ | 3.1-3/1.5 | 12.5LB-FT | 1 | 71 | C | 1760 | 43度C | ¥643,382 | |
VEBM3546T | 1アンプ | 3.1-3/1.5 | 12.5LB-FT | 1 | 71 | G | 1760 | 43度C | ¥737,781 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。