BALDOR MOTOR KBM3458 ブレーキモーター、208-230/460V、1800 RPM、60 Hz、0.33 hp、3 相 TENV、56C フレーム
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
アイテム価格 | ブレーキモーター |
アンプ | 1.5-1.4 / .7 |
ベース(Base) | N |
内訳トルク | 4.9LB-FT |
CLASS | B |
エンクロージャー | TENV |
フレーム | 56C |
全負荷トルク | 1LB-FT |
HP | .33 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 9 18# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 0.54アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | .33 |
相 | 3 |
力率 | 64 |
リビジョン | V |
RPM | 1725 |
タイプ | 3416M |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 10.35 |
船高(cm) | 28.58 |
船の長さ(cm) | 47.31 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 85013100 |
原産国 | US |
モデル | 無負荷電流 | アンプ | 内訳トルク | 出力 | 力率 | リビジョン | RPM | 温度 立上り | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBM3454 | 0.38アンプ | .95-1 / .5 | 3.1LB-FT | .25 | 66 | W | 1725 | - | ¥215,960 | |
VBM3538 | 0.54アンプ | 1.9-1.8 / .9 | 6.8LB-FT | .5 | 69 | Y | 1725 | - | ¥332,558 | |
VBM3542 | 0.76アンプ | 2.9-2.6/1.3 | 9LB-FT | .75 | 71 | P | 1725 | - | ¥299,561 | |
VBM3542-5 | 0.622アンプ | 1.9 | 9.52LB-FT | .75 | 74 | - | 1750 | - | ¥299,561 | |
VEBM3546 | 1アンプ | 3.1-3/1.5 | 12.5LB-FT | 1 | 71 | C | 1760 | 43度C | ¥458,789 | |
VEBM3546T | 1アンプ | 3.1-3/1.5 | 12.5LB-FT | 1 | 71 | G | 1760 | 43度C | ¥444,490 | |
VEBM3554 | 1.37アンプ | 4.5-4.4/2.2 | 19.2LB-FT | 1.5 | 73 | D | 1760 | 53度C | ¥414,037 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。