BALDOR MOTOR ENM3546T 三相モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、1 馬力、TENV、143T フレーム
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 2.9A @ 230V 1.5A @ 460V |
基底型 | リジッド |
内訳トルク | 14.3LB-FT |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 143T |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 1.5 A |
全負荷トルク | 0LB-FT |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | 3524M |
Number of Poles | 4 |
出力 | 1.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 12.12 " |
相 | 3 |
力率 | 76 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 1,745回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 1,800回転 |
電圧 | 230V 460V |
船の重量(kg) | 17.55 |
船高(cm) | 28.26 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 85015100 |
原産国 | US |
モデル | フレーム | アンプ | ベース(Base) | フレーム材料 | サイズ | 全負荷アンペア | 全負荷効率 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2276T | 254T | 21.4/10.7 | RG | - | - | - | - | 7.5 | ¥738,879 | |
EM2280T | 254T | 16.2A @ 208V 15.8A @ 230V 7.9A @ 460V | - | 鉄 | - | 7.9 A | - | - | ¥914,277 | |
EM2332T | 256T | 28.8/14.4 | RG | - | - | - | - | 10 | ¥865,527 | |
EM2333T | 254T | 36.2/18.1 | RG | - | - | - | - | 15 | ¥515,216 | |
EM2334T | 256T | 48/24 | RG | - | - | - | - | 20 | ¥624,650 | |
EM2334T-12 | 256T | 46/23 | RG | - | - | - | - | 20 | ¥790,784 | |
EM2394T | 254T | 35/17.5 | RG | - | - | - | - | 15 | ¥634,277 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。