BALDOR MOTOR EM3313T-G 三相モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、10 hp、ODP、215T フレーム
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HVACモーター |
アンプ | 25/12.5 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 86.2LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | OPSB |
フレーム | 215T |
全負荷トルク | 29.7LB-FT |
HP | 10 |
Hz | 60 |
絶縁 | H |
Lead | 9 14# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 5.51アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 10 |
相 | 3 |
力率 | 82 |
リビジョン | C |
RPM | 1770 |
温度 立上り | 42度C |
タイプ | 3739M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 66.6 |
船高(cm) | 44.13 |
船の長さ(cm) | 66.99 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | モータータイプ | アンプ | 内訳トルク | 無負荷電流 | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2506T-BG | 3950M | 23.0A @ 208V 22.4A @ 230V 11.0A @ 460V | 98.7LB-FT | - | 6 | 7.500馬力 | 23.19 " | 3 | ¥782,416 | |
EM2506T-G | - | - | - | - | - | - | 23.19 " | ph 3 | ¥511,396 | |
EM2511T-BG | 3954M | 30.0A @ 208V 28.6A @ 230V 14.3A @ 460V | 149LB-FT | - | 6 | 10.000馬力 | 23.19 " | 3 | ¥635,654 | |
EM2511T-G | - | - | - | - | - | - | 23.19 " | ph 3 | ¥643,294 | |
EM2513T-8G | 3948M | 41.0A @ 200V 40.0A @ 208V | 145LB-FT | - | 4 | 15.000馬力 | 23.19 " | 3 | ¥669,430 | |
EM2513T-BG | 3948M | 38.0A @ 208V 36.0A @ 230V 18.0A @ 460V | - | - | 4 | 15.000馬力 | 23.19 " | 3 | ¥661,941 | |
EM2513T-G | - | 35.4/17.7 | 187LB-FT | 8.29アンプ | 04 | 15 | - | 3 | ¥870,655 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。