Baldor EM3218Tモーターは、自動化、食品加工、製造業でコンベヤー、ミキサー、その他の一般的なアプリケーションを駆動するために使用される汎用ACモーターです。 このXNUMX相汎用ACモーターは、頻繁に摩耗する始動/運転コンデンサーおよび遠心始動スイッチを必要としません。
特徴:
- Baldor EM3218Tモーターは、5 hp、60 Hz、3相モーターで、オープンドリッププルーフ/オープンスロットバンド(ODP / OPSB)エンクロージャーを備えており、モーターを通過する自由空気と巻線からの熱伝達を可能にします。
- このSuper-Eモーターには、モーターの内部および外部の電気接続/ケーブルを収容するためのコンジットボックスがあります。
- それはすべての角度の位置にインストールするための堅いベースと最大の効率のためのキー付きシャフト設計を持っています。
- この1750rpmのシングルスピードモーターは、208〜230または460VACで動作し、高温での内部短絡を防ぐクラスF絶縁巻線を備えています。
- 標準寸法の NEMA 184T フレームを備えているため、既存の設備を変更することなく簡単に交換できます。
- このBaldorEM3218Tモーターには、ACドライブの出力波形の悪影響を防ぐためのアクセサリがインバータに対応しています。
- サービスファクターは1.15です。
- このモーターには、オイル漏れに耐えるためのPolyrexEMグリースを使用したボールベアリングがあります。
基準と承認:
よくある質問:
Q.このBaldorEM3218Tモーターが処理できる最高温度はどれくらいですか?
A. Baldor EM3218Tモーターは、40℃の最大周囲温度で動作できます。
Q.モーターのサービスファクターはどういう意味ですか?
A.モーターサービスファクター(SF)は、正しい電気的許容誤差の下で動作しているときに、モーターが短時間過負荷になる可能性がある比率またはパーセンテージを指します。 したがって、1.15のサービスファクターは、モーターが定格負荷の115%を短時間で処理できることを意味します。