BALDOR MOTOR EM2555T-4 三相モーター、460V、1800 RPM、60 Hz、100 hp、ODP、404T フレーム | AJ6TQN

BALDOR MOTOR EM2555T-4 三相モーター、460V、1800 RPM、60 Hz、100 hp、ODP、404T フレーム

在庫あり
アイテム:AJ6TQN モデル:EM2555T-4

入手する 5月 21, 火曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥2,254,668 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item汎用モーター
アンプ115
ベース(Base)RG
内訳トルク843LB-FT
CLASSF
エンクロージャーOPSB
フレーム404T
全負荷トルク295LB-FT
グリースタイプポリレックスEM
HP100
Hz60
絶縁F
Lead6 6#
取り付けF1
無負荷電流41.5アンプ
Number of Poles04
出力100
3
力率85
リビジョンC
RPM1780
温度 立上り53度C
タイプ4476M
電圧460

発送情報:

船の重量(kg) 403.2
船高(cm)65.09
船の長さ(cm)103.19
船幅(cm)82.55
HSコード85015230
原産国US

商品の詳細:

  • ロックされたロータートルク:500 LB-FT
  • 銘板No.:NP2138L
  • プルアップトルク:409 LB-FT
  • 開始電流:765アンペア

製品バリエーション

プロダクトモデルフレーム材料アンプベース(Base)サイズ全負荷アンペア全負荷効率HP絶縁価格
BALDOR MOTOR EM2504T 三相モーター、230/460V、900 RPM、60 Hz、5 馬力、ODP、254T フレーム | AJ6TJU EM2504T16.2A @ 208V 15.2A @ 230V 7.6A @ 460V--7.6 A---¥724,605
BALDOR MOTOR EM2506T 三相モーター、230/460V、1200 RPM、60 Hz、7.5 馬力、ODP、254T フレーム | AJ6TJV EM2506T-22.4/11RG---7.5F¥437,728
BALDOR MOTOR EM2508T 三相モーター、230/460V、900 RPM、60 Hz、7.5 馬力、ODP、256T フレーム | AJ6TJY EM2508T24.4A @ 208V 23.4A @ 230V 11.7A @ 460V--11.7 A---¥906,787
BALDOR MOTOR EM2511T 三相モーター、230/460V、1200 RPM、60 Hz、10 hp、ODP、256T フレーム | AJ6TKA EM2511T--256T28.6/14.3-10馬力-¥684,201
BALDOR MOTOR EM2513T 三相モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、15 hp、ODP、254T フレーム | AJ6TKH EM2513T-35.4/17.7RG---15F¥642,808
BALDOR MOTOR EM2513T-5 三相モーター、575V、1800 RPM、60 Hz、15 hp、ODP、254T フレーム | AJ6TKJ EM2513T-5-14.1RG---15F¥528,819
BALDOR MOTOR EM2513T-CI 三相モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、15 hp、ODP、254T フレーム | AJ6TKQ EM2513T-CI-35.6/17.8RG---15F¥567,030

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BALDOR MOTOR EM2555T-4 三相モーター、460V、1800 RPM、60 Hz、100 hp、ODP、404T フレーム
¥2,254,668 /単価