BALDOR MOTOR EJMM2334T 直列結合ポンプ モーター、230/460V、1800 RPM、20 hp、3 相、TEFC、256JM フレーム
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
アイテム価格 | 密結合ポンプモーター |
アンプ | 48/24 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 213LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 256JM |
全負荷トルク | 59LB-FT |
HP | 20 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 12# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 9.41アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 20 |
相 | 3 |
力率 | 84 |
リビジョン | T |
RPM | 1765 |
温度 立上り | 74 deg C |
タイプ | 0952M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 136.8 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フレーム | アンプ | ベース(Base) | フレーム材料 | サイズ | 全負荷アンペア | HP | モータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJMM2333T | 254JM | 36.2/18.1 | RG | - | - | - | 15 | - | ¥1,438,771 | ||
EJMM2394T | 254JM | 35/17.5 | RG | - | - | - | 15 | - | ¥1,518,622 | ||
EJMM2506T | 254JM | 23.0A @ 208V 22.4A @ 230V 11.0A @ 460V | - | 鋼 | - | 11.0 A | - | 3950M | ¥1,151,873 | ||
EJMM2511T | 256JM | 30.0A @ 208V 28.6A @ 230V 14.3A @ 460V | - | 鋼 | - | 14.3 A | - | 3954M | ¥1,397,990 | ||
EJMM2513T | 254JM | 35.4/17.7 | RG | - | - | - | 15 | - | ¥1,179,252 | ||
EJMM2514T | 254JM | 47/23.5 | RG | - | - | - | 20 | - | ¥1,311,580 | ||
EJMM2515T | 256JM | 47/23.5 | RG | - | - | - | 20 | - | ¥1,412,536 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。