BALDOR MOTOR EJMM2514T 直列結合ポンプ モーター、230/460V、3600 RPM、20 hp、3 相、ODP、254JM フレーム
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
アイテム価格 | 密結合ポンプモーター |
アンプ | 47/23.5 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 111LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | OPSB |
フレーム | 254JM |
全負荷トルク | 29.6LB-FT |
HP | 20 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 12# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 8.61アンプ |
Number of Poles | 02 |
出力 | 20 |
相 | 3 |
力率 | 88 |
リビジョン | C |
RPM | 3510 |
温度 立上り | 54度C |
タイプ | 3928M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 83.25 |
船高(cm) | 44.29 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 52.07 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フレーム | アンプ | ベース(Base) | フレーム材料 | サイズ | 全負荷アンペア | HP | モータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJMM2333T | 254JM | 36.2/18.1 | RG | - | - | - | 15 | - | ¥1,196,759 | ||
EJMM2334T | 256JM | 48/24 | RG | - | - | - | 20 | - | ¥883,405 | ||
EJMM2394T | 254JM | 35/17.5 | RG | - | - | - | 15 | - | ¥934,398 | ||
EJMM2506T | 254JM | 23.0A @ 208V 22.4A @ 230V 11.0A @ 460V | - | 鋼 | - | 11.0 A | - | 3950M | ¥617,313 | ||
EJMM2511T | 256JM | 30.0A @ 208V 28.6A @ 230V 14.3A @ 460V | - | 鋼 | - | 14.3 A | - | 3954M | ¥749,211 | ||
EJMM2513T | 254JM | 35.4/17.7 | RG | - | - | - | 15 | - | ¥625,487 | ||
EJMM2515T | 256JM | 47/23.5 | RG | - | - | - | 20 | - | ¥757,007 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。