BALDOR MOTOR EHFM3157T 汎用 HVAC モーター、230/460V、1800 RPM、2 馬力、3 相、ODP、145T フレーム
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
アイテム価格 | HVACモーター |
アンプ | 5.7-5.4/2.7 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 21LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | OPSB |
フレーム | 145T |
全負荷トルク | 6LB-FT |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 9 18# |
取り付け | F2 |
無負荷電流 | 1.28アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 2 |
相 | 3 |
力率 | 82 |
リビジョン | E |
RPM | 1725 |
温度 立上り | 41 deg C |
タイプ | 3532M |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 22.95 |
原産国 | US |
モデル | 相 | アンプ | 内訳トルク | 力率 | リビジョン | RPM | 温度 立上り | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHFM2515T | 3 | 47/23.5 | 203LB-FT | 86 | L | 1765 | 44度C | 3944M | ¥620,942 | |
EHFM2523T | 3 | 37.4-35.4/17.7 | 171LB-FT | 86 | N | 1765 | 29度C | 3938M | ¥870,106 | |
EHFM2531T | 3 | 60/30 | 216LB-FT | 82 | B | 1770 | 34度C | 4050M | ¥1,324,411 | |
EHFM2535T | 3 | 70/35 | 272LB-FT | 85 | M | 1770 | 40度C | 4052M | ¥825,603 | |
EHFM2539T | 3 | 98/49 | 427LB-FT | 82 | N | 1770 | 51度C | 4064M | ¥1,883,668 | |
EHFM2543T | ph 3 | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,310,593 | |
EHFM3211T | 3 | 8.4/4.2 | 37.4LB-FT | 74 | F | 1765 | 28度C | 3630M | ¥324,832 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。