BALDOR MOTOR EHFM2531T 汎用 HVAC モーター、230/460V、1800 RPM、25 馬力、3 相、ODP、284T フレーム
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HVACモーター |
アンプ | 60/30 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 216LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | OPSB |
フレーム | 284T |
全負荷トルク | 74LB-FT |
HP | 25 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 10# |
取り付け | F2 |
無負荷電流 | 12.7アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 25 |
相 | 3 |
力率 | 82 |
リビジョン | B |
RPM | 1770 |
温度 立上り | 34度C |
タイプ | 4050M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 144 |
船高(cm) | 54.61 |
船の長さ(cm) | 80.01 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 85015230 |
原産国 | US |
モデル | 相 | アンプ | 内訳トルク | 力率 | リビジョン | RPM | 温度 立上り | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHFM2515T | 3 | 47/23.5 | 203LB-FT | 86 | L | 1765 | 44度C | 3944M | ¥583,384 | |
EHFM2523T | 3 | 37.4-35.4/17.7 | 171LB-FT | 86 | N | 1765 | 29度C | 3938M | ¥466,310 | |
EHFM2535T | 3 | 70/35 | 272LB-FT | 85 | M | 1770 | 40度C | 4052M | ¥775,654 | |
EHFM2539T | 3 | 98/49 | 427LB-FT | 82 | N | 1770 | 51度C | 4064M | ¥1,009,496 | |
EHFM2543T | ph 3 | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,238,294 | |
EHFM3157T | 3 | 5.7-5.4/2.7 | 21LB-FT | 82 | E | 1725 | 41 deg C | 3532M | ¥162,313 | |
EHFM3211T | 3 | 8.4/4.2 | 37.4LB-FT | 74 | F | 1765 | 28度C | 3630M | ¥174,082 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。