BALDOR MOTOR EHFM2543T 汎用 HVAC モーター、230/460V、1800 RPM、50 馬力、3 相、ODP、326T フレーム
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
アイテム価格 | HVACモーター |
効率化 | 94.50% |
エンクロージャタイプ | ODP |
フレーム材料 | 鋼 |
サイズ | 326T |
全負荷アンペア | 114/57 |
HP | 50馬力 |
絶縁クラス | F |
装着タイプ | フットマウント |
全体の長さ(Overall Length) | 27.69 " |
相 | ph 3 |
評価 | 60 Hz |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 2.125 " |
電圧 | 230 / 460 V |
重量 | 466ポンド |
船の重量(kg) | 209.7 |
船高(cm) | 49.85 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 60.33 |
原産国 | US |
モデル | 相 | アンプ | 内訳トルク | 力率 | リビジョン | RPM | 温度 立上り | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHFM2515T | 3 | 47/23.5 | 203LB-FT | 86 | L | 1765 | 44度C | 3944M | ¥620,942 | |
EHFM2523T | 3 | 37.4-35.4/17.7 | 171LB-FT | 86 | N | 1765 | 29度C | 3938M | ¥870,106 | |
EHFM2531T | 3 | 60/30 | 216LB-FT | 82 | B | 1770 | 34度C | 4050M | ¥1,324,411 | |
EHFM2535T | 3 | 70/35 | 272LB-FT | 85 | M | 1770 | 40度C | 4052M | ¥825,603 | |
EHFM2539T | 3 | 98/49 | 427LB-FT | 82 | N | 1770 | 51度C | 4064M | ¥1,883,668 | |
EHFM3157T | 3 | 5.7-5.4/2.7 | 21LB-FT | 82 | E | 1725 | 41 deg C | 3532M | ¥172,781 | |
EHFM3211T | 3 | 8.4/4.2 | 37.4LB-FT | 74 | F | 1765 | 28度C | 3630M | ¥324,832 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。