BALDOR MOTOR EBM3116T 三相ブレーキモーター、208-230/460V、1800 RPM、60 Hz、1 hp、ODP、143T フレーム
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
アイテム価格 | ブレーキモーター |
アンプ | 3.3-3/1.5 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 15.8LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | Open |
フレーム | 143T |
全負荷トルク | 2.99LB-FT |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 18# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 1.02アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 1 |
相 | 3 |
力率 | 70 |
リビジョン | B |
RPM | 1765 |
温度 立上り | 30度C |
タイプ | 3524M |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 22.05 |
船高(cm) | 33.33 |
船の長さ(cm) | 49.21 |
船幅(cm) | 34.93 |
HSコード | 85015100 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 無負荷電流 | アンプ | 内訳トルク | 出力 | 相 | 力率 | リビジョン | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM3116 | 1.1アンプ | 3.7-3.4/1.7 | 11.8LB-FT | 1 | 3 | 70 | N | 1725 | ¥298,187 | ||
EBM2513T | 7.27アンプ | 37.4-35.4/17.7 | 171LB-FT | 15 | 3 | 86 | B | 1765 | ¥1,393,577 | ||
EBM3154T | - | - | - | - | ph 3 | - | - | - | ¥385,764 | ||
EBM3157T | - | - | - | - | ph 3 | - | - | - | ¥440,173 | ||
EBM3211T | 2.43アンプ | 8.5-8.4/4.2 | 37.4LB-FT | 3 | 3 | 74 | B | 1765 | ¥540,128 | ||
EBM3218T | 3.2アンプ | 13.6-12.8/6.4 | 52LB-FT | 5 | 3 | 81 | A | 1750 | ¥667,444 | ||
EBM3248T | 3.2アンプ | 13.6-12.8/6.4 | 52LB-FT | 5 | 3 | 81 | A | 1750 | ¥573,601 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。