GE LIGHTING LED0.5C7/C/CD2 LED 電球 C7 2700k ソフトホワイト - 2 個パック
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDランプ |
平均電球寿命 | 25,000時間 |
平均寿命 | 25000 |
基底型 | 燭台ネジ(E12) |
電球径 | 7 / 8 " |
電球ハウジング | ポリカーボネート |
電球技術 | LED製品 |
色温度 | 2700K |
CRI | 82 |
調光可能/調光不可 | 非調光 |
エネルギースター準拠 | 有り |
屋内/屋外 | 屋内 |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
ランプ指定 | LED1 / C7W / C-CD2 |
ランプ径 | 0.875 " |
ランプ形状 | C7 |
ランプの種類 | 丸い先端 |
LEDの交換 | 10W INC / 3W CFL |
ライトの色 | ソフトホワイト |
最大全体の長さ | 2" |
全体的なランプ形状 | C |
電圧 | 120 |
出力 | 0.5 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 9405408000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。